Transportgeräterolle 100x30 mm Gummirad

Artikelnummer: Z00439856
EAN: 4021885000356
Transportgeräterolle 100x30 mm Gummirad
Inkl. Steuern: 8,52 € VE 1 Stück Netto 7,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gummirad für Transportgeräterolle

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Stahlrad mit schwarzem Gummibelag und Fadenschutz, mit Rollenlager (kein Fadenschutz bei Ø 250 mm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø (mm) 12
Gesamthöhe (mm) 128
Plattengröße (mm) 104 x 80
Rad-Ø x -breite (mm) 100 x 30
Tragkraft (kg) 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen