Transportgeräterolle 125x35 mm Bockrolle, mit Kunststoffrad

Artikelnummer: Z00439895
EAN: 4021885012564
Transportgeräterolle 125x35 mm Bockrolle, mit Kunststoffrad
Inkl. Steuern: 8,20 € VE 1 Stück Netto 6,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Transportgeräte-Bockrolle mit Kunststoffrad, Stahlblechgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Rollenlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø (mm) 15
Gesamthöhe (mm) 155
Plattengröße (mm) 104 x 80
Rad-Ø x -breite (mm) 125 x 35
Tragkraft (kg) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen