Transportgeräterolle 125x35 mm Lenkrolle, mit Kunststoffrad

Artikelnummer: Z00439885
EAN: 4021885009328
BS Rollen
Transportgeräterolle 125x35 mm Lenkrolle, mit Kunststoffrad
Inkl. Steuern: 8,39 € VE 1 Stück Netto 7,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Transportgeräte-Lenkrolle mit Kunststoffrad, Stahlblechgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Rollenlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø (mm) 15
Gesamthöhe (mm) 155
Plattengröße (mm) 104 x 80
Rad-Ø x -breite (mm) 125 x 35
Tragkraft (kg) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen