Transportgeräterolle 125x37 mm Bockrolle, Gummibelag

Artikelnummer: Z00439849
EAN: 4021885058265
Transportgeräterolle 125x37 mm Bockrolle, Gummibelag
Inkl. Steuern: 6,21 € VE 1 Stück Netto 5,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mit Gummibelag.

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Stahlrad mit schwarzem Gummibelag und Fadenschutz, mit Rollenlager (kein Fadenschutz bei Ø 250 mm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø (mm) 15
Gesamthöhe (mm) 155
Plattengröße (mm) 104 x 80
Rad-Ø x -breite (mm) 125 x 37
Tragkraft (kg) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen