Transportgeräterolle 125x45 mm Lenkrolle, mit Elastikrad+Feststeller

Artikelnummer: Z00439869
EAN: 1234
Transportgeräterolle 125x45 mm Lenkrolle, mit Elastikrad+Feststeller
Inkl. Steuern: 33,93 € VE 1 Stück Netto 28,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Transportgeräte-Lenkrolle mit Feststeller und Elastikrad, Stahlblechgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Elastik-Reifen, mit Rollenlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø (mm) 15
Gesamthöhe (mm) 155
Plattengröße (mm) 115 x 85
Rad-Ø x -breite (mm) 125 x 45
Tragkraft (kg) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen