Transportgeräterolle 125x50 mm Lenkrolle, mit Elastikrad+Feststeller

Artikelnummer: Z00439870
EAN: 4021885083274
BS Rollen
Transportgeräterolle 125x50 mm Lenkrolle, mit Elastikrad+Feststeller
Inkl. Steuern: 57,86 € VE 1 Stück Netto 48,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Transportgeräte-Lenkrolle mit Feststeller und Elastikrad, Stahlblechgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Elastik-Reifen, mit Rollenlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø (mm) 20
Gesamthöhe (mm) 166
Plattengröße (mm) 138 x 109
Rad-Ø x -breite (mm) 125 x 50
Tragkraft (kg) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen