BS Rollen Lenkrolle D.150mm Trgf.300kg m.Feststeller Platte L135xB110mm

Lieferung in 2 Werktag.

15,01 €

Netto 12,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung mit Totalfeststeller
Ausladung 48 Millimeter
Bauhöhe 190 Millimeter
Bohrungs-Ø 20 Millimeter
Gesamthöhe 190 Millimeter
Plattenbreite 110 Millimeter
Plattengröße 135 x 110 Millimeter
Plattenlänge 135 Millimeter
Rad-Ø 150 Millimeter
Rad-Ø x -breite 150 x 50 Millimeter
Radbreite 50 Millimeter
Schraubloch-Ø 11 Millimeter
Schraublochentfernung 105 x 75 / 80 Millimeter
Tragfähigkeit 300 Kilogramm
Tragkraft 300 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Transportgeräte-Lenkrolle mit Feststeller und Kunststoffrad, Stahlblechgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Rollenlager.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben