Transportgeräterolle Edelstahl 125x37,5 mm Bockrolle, Kunststoffrad

Artikelnummer: Z00439915
EAN: 4021885025526
BS Rollen
Transportgeräterolle Edelstahl 125x37,5 mm Bockrolle, Kunststoffrad
Inkl. Steuern: 15,33 € VE 1 Stück Netto 12,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Transportgeräte-Bockrolle mit Kunststoffrad, Edelstahlgehäuse

Gehäuse aus Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Gleitlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 155
Plattengröße (mm) 95 x 80
Rad-Ø x -breite (mm) 125 x 37,5
Tragkraft (kg) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen