Transportgeräterolle Edelstahl 200x50 mm Lenkrolle, mit Kunststoffrad

Artikelnummer: Z00439907
EAN: 4021885014582
BS Rollen
Transportgeräterolle Edelstahl 200x50 mm Lenkrolle, mit Kunststoffrad
Inkl. Steuern: 60,69 € VE 1 Stück Netto 51,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Transportgeräte-Lenkrolle mit Kunststoffrad, Edelstahlgehäuse

Gehäuse aus Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Gleitlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 240
Plattengröße (mm) 129 x 106
Rad-Ø x -breite (mm) 200 x 50
Tragkraft (kg) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen