BS Rollen Lenkrolle D.200mm Trgf.300kg m.Feststeller Platte L129xB106mm

Artikelnummer:  
Z00439912 
EAN:  
4021885015077 
Herstellernummer:  
H120.A90.200 
Marke:  
BS Rollen 

Artikel aktuell nicht lieferbar

55,00 €

Netto 46,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung mit Totalfeststeller
Ausladung 48 Millimeter
Bauhöhe 240 Millimeter
Gesamthöhe 240 Millimeter
Plattenbreite 106 Millimeter
Plattengröße 129 x 106 Millimeter
Plattenlänge 129 Millimeter
Rad-Ø 200 Millimeter
Rad-Ø x -breite 200 x 50 Millimeter
Radbreite 50 Millimeter
Schraubloch-Ø 11 Millimeter
Schraublochentfernung 105 x 80 Millimeter
Tragfähigkeit 300 Kilogramm
Tragkraft 200 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Transportgeräte-Lenkrolle mit Feststeller und Kunststoffrad, Edelstahlgehäuse

Gehäuse aus Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Gleitlager.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben