Trapezz.Fr D844L PMTiALN 14,0mm NF FORMAT

Artikelnummer: Z00287951
EAN: 4317784363006
Herstellernummer: 4317784363006
Trapezz.Fr D844L PMTiALN 14,0mm NF FORMAT
Inkl. Steuern: 83,53 € VE 1 Stück Netto 70,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

lang/2191 Trapezz.Fr D844L PMTiALN 14,0mm NF FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,039
Gusseisenwerkstoffe 51
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Schneidenlänge l2 mm 53
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Gesamtlänge L1 mm 110
Stähle bis 850 N/mm2 44
Zähnezahl 4
Stähle bis 1000 N/mm2 36
D d1 gleich k10 mm 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen