Trapezz.Fr D844L PMTiALN 5,0mm NF FORMAT

Artikelnummer: Z00287946
EAN: 4317784362955
Herstellernummer: 4317784362955
Trapezz.Fr D844L PMTiALN 5,0mm NF FORMAT
Inkl. Steuern: 39,81 € VE 1 Stück Netto 33,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

lang/2191 Trapezz.Fr D844L PMTiALN 5,0mm NF FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich k10 mm 5
Schneidenlänge l2 mm 24
Stähle bis 850 N/mm2 44
fz mm 0,010
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Gesamtlänge L1 mm 68
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Gusseisenwerkstoffe 51
Zähnezahl 4
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen