HAZET Abziehvorrichtung 1775N-12

Artikelnummer: Z00353156
EAN: 4000896134922
Herstellernummer: 1775N-12
HAZET Abziehvorrichtung 1775N-12
UVP: 62,53 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 42,99 € VE 1 Stück Netto 36,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zum Abziehen von Kugel-, und Rollenlagern und Innenringen
  • In Verbindung mit Trennvorrichtung
    HAZET 1775 N-60 75 115
  • Zur Verbindung mit den Trennvorrichtungen werden die Zugbolzen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt
  • Oberfläche: verzinkt/brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen