Abziehvorrichtung 1775N-16

Artikelnummer: Z00353166
EAN: 4000896134588
Herstellernummer: 1775N-16
HAZET
Abziehvorrichtung 1775N-16
UVP: 99,42 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 74,05 € VE 1 Stück Netto 62,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Abziehen von Kugel-, und Rollenlagern und Innenringen
  • In Verbindung mit Trennvorrichtung
    HAZET 1775 N-60 75 115
  • Zur Verbindung mit den Trennvorrichtungen werden die Zugbolzen in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt
  • Oberfläche: verzinkt/brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zugbolzen M 10
Spindel M 18 x 170 mm
Spannbereich max. (mm) 165
Spannbereich min (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen