HAZET Trennvorrichtung 1775N-60

Artikelnummer: Z00353160
EAN: 4000896135936
Herstellernummer: 1775N-60
HAZET Trennvorrichtung 1775N-60
UVP: 64,91 €   - Sie sparen 34%
Brutto Set-Preis 42,99 € Netto 36,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Das Spannen der Trennvorrichtung erfolgt durch gleichmäßiges Anziehen der Muttern auf den Seitenbolzen
  • Oberfläche: verzinkt/brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussgewinde M10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]