Trennvorrichtung 1775N-75

Artikelnummer: Z00353179
EAN: 4000896134540
Herstellernummer: 1775N-75
HAZET
Trennvorrichtung 1775N-75
UVP: 79,49 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 61,40 € VE 1 Stück Netto 51,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Das Spannen der Trennvorrichtung erfolgt durch gleichmäßiges Anziehen der Muttern auf den Seitenbolzen
  • Oberfläche: verzinkt/brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M 10
Durchmesser, max. mm 75
Durchmesser_min-max 12 - 75
Durchmesser, min. mm 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen