5 Star 5Star™ Trennblätter farbig, grau, RC Karton, 30x24cm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00024932
EAN: 4033874794764
Herstellernummer: 794761
5 Star 5Star™ Trennblätter farbig, grau, RC Karton, 30x24cm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 4,16 € VE 1 Paket Netto 3,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für eine optimale Übersicht in Ihren Ordnern. • bedruckt mit farbigen Taben • Taben zum Ausschneiden • Maße: H 300 x B 240mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 30 x 24 cm
Inhalt 100
Farbe grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen