5Star™ Trennblätter/0815 sortiert 230g Inhalt 100 Stück

Artikelnummer: Z00028090
EAN: 4033874961715
Herstellernummer: 0815
5Star™ Trennblätter/0815 sortiert 230g Inhalt 100 Stück
Inkl. Steuern: 4,07 € VE 1 Paket Netto 3,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zur farbigen Gliederung Ihrer Papiere • durchgefärbter RC-Kraftkarton, 230 g/m² • Taben zum Ausschneiden • Maße: B 240 x H 300 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100
Farbe sortiert
Format 30 x 24 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen