5 Star Trennstreifen, blau, RC Karton, 240x105mm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00023273
EAN: 4033874748187
Herstellernummer: 748188
5 Star Trennstreifen, blau, RC Karton, 240x105mm, Inh. 100
Brutto Set-Preis 1,04 € Netto 0,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 2-fach Lochung an der Schmalseite • aus Karton (RC), 170 g/m² • Maße: 240 x 105 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 240 x 105 mm
Inhalt 100
Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]