5 Star 5Star™ Trennstreifen gelb RC Karton 240x105mm 170g Inh. 100

Artikelnummer: Z00027638
EAN: 4033874926486
Herstellernummer: 926481
5 Star 5Star™ Trennstreifen gelb RC Karton 240x105mm 170g Inh. 100
Inkl. Steuern: 1,04 € VE 1 Paket Netto 0,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 2-fach Lochung an der Schmalseite • aus Karton (RC), 170 g/m² • Maße: 240 x 105 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100
Farbe gelb
Format 240 x 105 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen