Elba ELBA Trennstreifen Duo gelb/400014010, gelb, 10,5x24cm, Inh. 60

Artikelnummer: Z00020860
EAN: 3045050094507
Herstellernummer: 400014010
Elba ELBA Trennstreifen Duo gelb/400014010, gelb, 10,5x24cm, Inh. 60
Inkl. Steuern: 2,21 € VE 1 Paket Netto 1,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Lochung auf Längs- und Querseite • horizontale oder vertikale Nutzung möglich • Maße: 10,5 x 24 cm • Grammatur: 160 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 60
Farbe gelb
Format 10,5 x 24 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen