herlitz Trennstreifen Trapez/10838225, grün, 12x23cm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00022634
EAN: 04008110311036
Herstellernummer: 10838225
herlitz Trennstreifen Trapez/10838225, grün, 12x23cm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 2,01 € VE 1 Packung Netto 1,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• trapezförmige Trennstreifen zur übersichtlicheren Ablage • 2-fach Lochung • durch wechselseitiges Abheften der Trennstreifen entsteht eine zweistufig sichtbare Ablage • aus Manila-Karton (RC) • Grammatur: 190 g/m² • Maße: B 230 x H 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Format 12 x 23 cm
Inhalt 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen