herlitz Trennstreifen Trapez/10838506, weiß, 12x23cm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00022632
EAN: 04008110311203
Herstellernummer: 10838506
herlitz Trennstreifen Trapez/10838506, weiß, 12x23cm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 1,99 € VE 1 Packung Netto 1,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• trapezförmige Trennstreifen zur übersichtlicheren Ablage • 2-fach Lochung • durch wechselseitiges Abheften der Trennstreifen entsteht eine zweistufig sichtbare Ablage • aus Manila-Karton (RC) • Grammatur: 190 g/m² • Maße: B 230 x H 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 12 x 23 cm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen