LEITZ LEITZ Trennblätter 1652/1652-00-15, gelb, Inh. 100

Artikelnummer: Z00025241
EAN: 4002432451937
Herstellernummer: 1652-00-15
LEITZ LEITZ Trennblätter 1652/1652-00-15, gelb, Inh. 100
Brutto Set-Preis 10,40 € Netto 8,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit farbig bedruckten Taben • mit Linienaufdruck zur leichten Beschriftung • grauer Kraftkarton (RC) • Grammatur: 230 g/m² • Maße: B 240 x H 300 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]