LEITZ Trennblätter 1652/1652-00-85, grau, Inh. 100

Artikelnummer: Z00025246
EAN: 04002432452194
Herstellernummer: 1652-00-85
LEITZ Trennblätter 1652/1652-00-85, grau, Inh. 100
Inkl. Steuern: 13,03 € VE 1 Packung Netto 10,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit farbig bedruckten Taben • mit Linienaufdruck zur leichten Beschriftung • grauer Kraftkarton (RC) • Grammatur: 230 g/m² • Maße: B 240 x H 300 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Inhalt 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen