LEITZ LEITZ Staffeltrennblätter 1651 A4/1651-00-85, grau, A4, 240mm, 205mm, Inh. 100

Artikelnummer:  
Z00023916
EAN:  
4002432473823
Herstellernummer:  
1651-00-85
Marke: 
LEITZ
LEITZ

Lieferung in 1 Werktag.

15,39 €

Netto 12,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe grau
Format DIN A4, 240 mm, 205 mm
Inhalt 100
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• durch gestaffelte Anordnung können Register mit 3, 4, 6 oder 11 Blatt gebildet werden • versetzt staffelbar • Gebrauchsanweisung auf jedem Blatt • Karton (RC) • Grammatur: 200 g/m² • Maße: B240 x H205 mm • für DIN A4 Formate
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben