LEITZ Trennblätter/1656-00-85, grau, A5, 240x150mm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00025240
EAN: 04002432473830
Herstellernummer: 1656-00-85
LEITZ Trennblätter/1656-00-85, grau, A5, 240x150mm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 17,47 € VE 1 Packung Netto 14,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Blanko-Registertaben zuschneidbar auf verschiedene Längen • Individualisierung des Ordnerinhaltes • Linienaufdruck zur einfachen Beschriftung • Kraftkarton (RC) • Grammatur: 200 g/m² • für DIN A5 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Format DIN A5, 240 x 150 mm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen