Trennblätter A5/9611108100, chamois, B240xH150mm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00013134
EAN: 04018924961082
Herstellernummer: 9611108100
Trennblätter A5/9611108100, chamois, B240xH150mm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 4,78 € VE 1 Packung Netto 4,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Trennblätter im praktischen DIN A5 quer Format • einseitiger, schwarzer Organisationsdruck • 2-fach Lochung auf der Schmalseite • Karton (RC) • Grammatur: 230 g/m² • Maße: B 240 x H 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe chamois
Format B 240 x H 150 mm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen