Trennscheibe für Alu/NE-Metalle, Ø 125 x 2,4 mm, gekröpft

Artikelnummer: Z00437978
EAN: 4007220389027
Pferd
Trennscheibe für Alu/NE-Metalle, Ø 125 x 2,4 mm, gekröpft
Inkl. Steuern: 3,58 € VE 1 Stück Netto 3,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pferd

- Gerade und gekröpfte Ausführung - Mit Normbohrung 22,23 mm - Kein Zusetzen der Scheiben bei schmierenden Werkstoffen

- Mit Normbohrung 22,23 mm - Kein Zusetzen der Scheiben bei schmierenden Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl max. (min-1) 12200
Typ A 30 N
Scheiben-Ø x Stärke (mm) 125 x 2,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen