Trennscheibe für Alu/NE-Metalle, Ø 118 x 1,6 mm, gerade

Artikelnummer: Z00437975
EAN: 4250284782864
RASTA
Trennscheibe für Alu/NE-Metalle, Ø 118 x 1,6 mm, gerade
Inkl. Steuern: 2,94 € VE 1 Stück Netto 2,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rasta

- Gerade und gekröpfte Ausführung - Mit Normbohrung 22,23 mm - Kein Zusetzen der Scheiben bei schmierenden Werkstoffen

- Mit Normbohrung 22,23 mm - Kein Zusetzen der Scheiben bei schmierenden Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl max. (min-1) 8600
Typ C 46 R
Scheiben-Ø x Stärke (mm) 180 x 1,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen