• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RHODIUS Trennscheibe XT 24 125x1,5x22,23mm Aluminium Topline

Artikelnummer:  
Z00057172 
EAN:  
4011890055113 
Herstellernummer:  
205911 
Marke:  
RHODIUS 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
50 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

71,01 €

Netto 59,67 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form gerade
Scheiben-Ø 125 Millimeter
Scheibenstärke 1,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

dünne Alu-Trennscheibe mit speziellen Füllstoffen · verhindert ein Zusetzen der Scheibe · Bohrung 22,23 mm Ø · Material: NE-Metalle · Messing · Lagermetall · Al-Legierung Anwendung: Dachrinnen · Traufbleche · Wellbleche · dünnwandige Rohre und Profile · Vollmaterial Besondere Produktvorteile: geringe Gratbildung · hohe Schnittgeschwindigkeit · leicht schneidend · kein Zuschmieren · hohe Standzeit · kühler Schnitt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben