Trennscheibe gekröpft Best for Inox A 30 V INOX BF, 115 mm, 22,23 mm, 2,5 mm

Artikelnummer: Z00184949
EAN: 3165140733557
Herstellernummer: 2608603503
Bosch
Trennscheibe gekröpft Best for Inox A 30 V INOX BF, 115 mm, 22,23 mm, 2,5 mm
UVP: 1,90 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 1,20 € VE 1 Stück Netto 1,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Inox, Spezifikation: A 30 V INOX BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 116
Breite (mm) 2.5
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 2,5
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gekröpft
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 116
Volumen (dm³) 0.040
Scheibendurchmesser (mm) 115
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 13300
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen