Bosch Trennscheibe gekröpft Best for Inox A 30 V INOX BF, 125 mm, 22,23 mm, 2,5 mm

Artikelnummer: Z00184951
EAN: 3165140733571
Herstellernummer: 2608603505
Bosch Trennscheibe gekröpft Best for Inox A 30 V INOX BF, 125 mm, 22,23 mm, 2,5 mm
UVP: 1,90 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 1,04 € VE 1 Stück Netto 0,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Inox, Spezifikation: A 30 V INOX BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung gekröpft
Bohrung 22,2 mm
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE
Volumen 0.109 Kubikdezimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Kornart sonstige
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Dicke 2,5 Millimeter
Abmessung Breite 125 Millimeter
Qualität Universalscheibe
Breite (mm) 2.5
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 125 Millimeter
Max. U/min 12250
Einsatzart Handeinsatz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen