Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Trennscheibe gekröpft Best for Inox A 30 V INOX BF, 180 mm, 2,5 mm

Artikelnummer
Z00184953
EAN
3165140733595
Herstellernummer
2 608 603 507
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
49,99 € 43,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184953
EAN
3165140733595
Herstellernummer
2 608 603 507
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite180 Millimeter
Abmessung Höhe2,500 Millimeter
Abmessung Länge180 Millimeter
Ausführunggekröpft
Bohrung22,2 mm
Bohrungsdurchmesser22.23
Breite2.5
Bruttogewicht0,142 Kilogramm
Dicke2.5
Durchmesser180
EinsatzartHandeinsatz
EinsatzbereichStahl/INOX/Gusseisen/NE
HerkunftslandDE
Höhe2.500 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min8500
Nettogewicht0,142 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
QualitätUniversalscheibe
RabattgruppeC0H
SOL Date01.04.2013
Scheibendurchmesser180
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 30 V INOX BF, 180 mm, 2.5 mm
Volumen0,081 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Inox, Spezifikation: A 30 V INOX BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente