Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Trennscheibe gekröpft Best for Inox A 30 V INOX BF, 230 mm, 2,5 mm

Artikelnummer
Z00184955
EAN
3165140733618
Herstellernummer
2 608 603 509
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
69,99 € 60,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184955
EAN
3165140733618
Herstellernummer
2 608 603 509
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite230 Millimeter
Abmessung Höhe3 Millimeter
Abmessung Länge230 Millimeter
Ausführunggekröpft
Bohrung22,2 mm
Bohrungsdurchmesser22.23
Breite2.5
Bruttogewicht0,230 Kilogramm
Dicke2.5
Durchmesser230
EinsatzartHandeinsatz
EinsatzbereichStahl/INOX/Gusseisen/NE
HerkunftslandDE
Höhe3 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min6650
Nettogewicht0,230 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
QualitätUniversalscheibe
RabattgruppeC0H
SOL Date01.04.2013
Scheibendurchmesser230
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 30 V INOX BF, 230 mm, 2.5 mm
Volumen0,159 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Inox, Spezifikation: A 30 V INOX BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente