Trennscheibe gekröpft Best for Inox Rapido A 46 V INOX BF, 230 mm, 22,23 mm, 1,9

Artikelnummer: Z00184947
EAN: 3165140733533
Herstellernummer: 2608603501
Trennscheibe gekröpft Best for Inox Rapido A 46 V INOX BF, 230 mm, 22,23 mm, 1,9
UVP: 7,20 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 3,24 € VE 1 Stück Netto 2,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Inox - Rapido Long Life, Spezifikation: A 46 V INOX BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,9 mm, extrem hohe Lebensdauer für Inox und Metall, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent , die dünne Rapido-Scheibe bietet viele Vorteile: Schnellen und sauberen Schnitt bei geringem Kraftaufwand, sehr genau, weniger Lärm und Staub und keine Blauverfärbung oder Gratbildung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 230 Millimeter
Bohrung 22,2 mm
Max. U/min 6650
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE
Scheibendurchmesser 230 Millimeter
Volumen 0.159 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Ausführung gekröpft
Abmessung Breite 230 Millimeter
Qualität Universalscheibe
Einsatzart Handeinsatz
Breite (mm) 1.9
Product Type Zubehör
Kornart sonstige
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Dicke 1,9 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen