Bosch Trennscheibe gekröpft Best for Inox - Rapido A 60 W INOX BF, 115, 22,23, 1,0 mm

Artikelnummer: Z00183940
EAN: 3165140733434
Herstellernummer: 2 608 603 491
Bosch Trennscheibe gekröpft Best for Inox - Rapido A 60 W INOX BF, 115, 22,23, 1,0 mm
UVP: 2,99 €   - Sie sparen 59%
Brutto Set-Preis 1,24 € Netto 1,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Trennscheibe gekröpft Best for Inox - Rapido A 60 W INOX BF, 115, 22,23, 1,0 mm ist nur lieferbar in Einheiten von je 25 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Inox - Rapido, Spezifikation: A 60 W INOX BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,0 mm, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung, Trennscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nettogewicht 0.025 Kilogramm
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Volumen 0.026 Kubikdezimeter
Produkttext, ZB grau Gekröpft
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE
Abmessung Breite 115 Millimeter
Einsatzart Handeinsatz
Bohrungsdurchmesser mm 22.23 Millimeter
Bruttogewicht 0.025 Kilogramm
SOL Date 01.04.2013
Breite 1.0
Ausführung gekröpft
Dicke mm 1.0 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Qualität Universalscheibe
Spezifikation A 60 W INOX BF, 115 mm, 1.0 mm
Zulassung OSA
Durchmesser mm 115 Millimeter
Scheibendurchmesser 115
Max. U/min 13300
Kornart sonstige
Bohrungsdurchmesser 22,2 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]