Trennscheibe gekröpft Best for Metal A 30 V BF, 115 mm, 22,23 mm, 2,5 mm

Artikelnummer: Z00184971
EAN: 3165140733779
Herstellernummer: 2608603525
Trennscheibe gekröpft Best for Metal A 30 V BF, 115 mm, 22,23 mm, 2,5 mm
UVP: 2,00 €   - Sie sparen 50%
Inkl. Steuern: 1,01 € VE 1 Stück Netto 0,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Metal, Spezifikation: A 30 V BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Qualität Universalscheibe
Product Type Zubehör
Volumen 0.033 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Kornart sonstige
Abmessung Höhe 2.500 Millimeter
Bohrung 22,2 mm
Ausführung gekröpft
Einsatzart Handeinsatz
Dicke 2,5 Millimeter
Max. U/min 13300
Abmessung Breite 115 Millimeter
Breite (mm) 2.5
Einsatzbereich Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen