Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Trennscheibe gekröpft Best for Metal A 30 V BF, 125 mm, 2,5 mm

Artikelnummer
Z00184973
EAN
3165140733793
Herstellernummer
2 608 603 527
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184973
EAN
3165140733793
Herstellernummer
2 608 603 527
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite125 Millimeter
Abmessung Höhe70 Millimeter
Abmessung Länge125 Millimeter
AnwendungEV008746
Ausführunggekröpft
Bohrung22,2 mm
Bohrungsdurchmesser22.23
Breite2.5
Bruttogewicht0,064 Kilogramm
Diamantscheibefalse
Dicke2.5
Durchmesser125
Durchmesser der Scheibe125
EinsatzartHandeinsatz
EinsatzbereichStahl
Geeignet für Asphaltfalse
Geeignet für Backsteinfalse
Geeignet für Betonfalse
Geeignet für Beton/Betonsteinfalse
Geeignet für Dachziegelfalse
Geeignet für Gussrohrefalse
Geeignet für Hartgesteinfalse
Geeignet für Kalksandsteinfalse
Geeignet für Keramikfalse
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Metalltrue
Geeignet für Natursteinfalse
Geeignet für Schamottefalse
Geeignet für Waschbetonfalse
Geeignet für bewehrten Betonfalse
HerkunftslandDE
Höhe70 Millimeter
Kornartsonstige
Körnung-
Max. U/min12250
Nettogewicht0,064 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
QualitätUniversalscheibe
RabattgruppeC0H
SOL Date01.04.2013
Scheibendurchmesser125
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 30 V BF, 125 mm, 2.5 mm
Topfscheibefalse
Volumen1,094 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennscheibe gekröpft Best for Metal, Spezifikation: A 30 V BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente