Trennscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, 115 mm, 22,23 mm, 3,2 mm

Artikelnummer: Z00183924
EAN: 3165140707015
Herstellernummer: 2608603409
Trennscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, 115 mm, 22,23 mm, 3,2 mm
UVP: 2,30 €   - Sie sparen 50%
Inkl. Steuern: 1,15 € VE 1 Stück Netto 0,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gekröpft Expert for Inox, Spezifikation: AS 30 S INOX BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3,2 mm, Trennscheibe für Inox für hohe Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 115
Breite (mm) 3.2
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 3,2
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gekröpft
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 115
Volumen (dm³) 0.040
Scheibendurchmesser (mm) 115
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 13300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen