Trennscheibe gerade Best for Inox A 30 V INOX BF, 180 mm, 22,23 mm, 2,5 mm

Artikelnummer: Z00184952
EAN: 3165140733588
Herstellernummer: 2608603506
Trennscheibe gerade Best for Inox A 30 V INOX BF, 180 mm, 22,23 mm, 2,5 mm
UVP: 5,11 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 2,31 € VE 1 Stück Netto 1,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Best for Inox, Spezifikation: A 30 V INOX BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.081 Kubikdezimeter
Breite (mm) 2.5
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Abmessung Länge 180 Millimeter
Max. U/min 8500
Bohrung 22,2 mm
Product Type Zubehör
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE
Dicke 2,5 Millimeter
Einsatzart Handeinsatz
Kornart sonstige
Ausführung gerade
Abmessung Breite 180 Millimeter
Scheibendurchmesser 180 Millimeter
Qualität Universalscheibe
Abmessung Höhe 2.500 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen