Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Trennscheibe gerade Best for Inox A 46 V INOX BF, 125 mm, 1,5 mm

Artikelnummer
Z00184942
EAN
3165140733489
Herstellernummer
2 608 603 496
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
25,99 € 22,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184942
EAN
3165140733489
Herstellernummer
2 608 603 496
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite125 Millimeter
Abmessung Höhe1 Millimeter
Abmessung Länge125 Millimeter
Ausführunggerade
Bohrung22,2 mm
Bohrungsdurchmesser22.23
Breite1.5
Bruttogewicht0,044 Kilogramm
Dicke1.5
Durchmesser125
EinsatzartHandeinsatz
EinsatzbereichStahl/INOX/Gusseisen/NE
HerkunftslandDE
Höhe1 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min12250
Nettogewicht0,040 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
QualitätUniversalscheibe
RabattgruppeC0H
SOL Date01.04.2013
Scheibendurchmesser125
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 46 V INOX BF, 125 mm, 1.5 mm
Volumen0,016 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennscheibe gerade Best for Inox, Spezifikation: A 46 V INOX BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,5 mm, Trennscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente