Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Trennscheibe gerade Best for Inox - Rapido A 46 V INOX BF, 180 mm, 1,6

Artikelnummer
Z00184944
EAN
3165140733502
Herstellernummer
2 608 603 498
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184944
EAN
3165140733502
Herstellernummer
2 608 603 498
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite180 Millimeter
Abmessung Höhe1,920 Millimeter
Abmessung Länge180 Millimeter
Ausführunggerade
Bohrung22,2 mm
Bohrungsdurchmesser22.23
Breite1.6
Bruttogewicht0,089 Kilogramm
Dicke1.6
Durchmesser180
EinsatzartHandeinsatz
EinsatzbereichStahl/INOX/Gusseisen/NE
HerkunftslandDE
Höhe1.920 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min8500
Nettogewicht0,089 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
QualitätUniversalscheibe
RabattgruppeC0H
SOL Date01.04.2013
Scheibendurchmesser180
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 46 V INOX BF, 180 mm, 1.6 mm
Volumen0,062 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennscheibe gerade Best for Inox - Rapido, Spezifikation: A 46 V INOX BF, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,6 mm, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung, Trennscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente