• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

Bosch Trennscheibe Expert for Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm

5 Stück pro Packung

UVP: 8,22 € 4,86 € Netto 4,08 €
- 53%
- 40%
- 51%

Bosch Trennscheibe gerade Best for Inox - Rapido A 60 W INOX BF, 115 mm, 1,0

Artikelnummer:  
Z00183939
EAN:  
3165140733427
Herstellernummer:  
2 608 603 490
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 2,51 €
1,24 €

Netto 1,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 25 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 115 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Ausführung gerade
Bohrungsdurchmesser 22,2 mm
Bohrungsdurchmesser mm 22.23 Millimeter
Breite 1.0
Bruttogewicht 0.020 Kilogramm
Dicke mm 1.0 Millimeter
Durchmesser mm 115 Millimeter
Einsatzart Handeinsatz
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE
Kornart sonstige
Max. U/min 13300
Nettogewicht 0.020 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Gerade
Qualität Universalscheibe
Scheibendurchmesser 115
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation A 60 W INOX BF, 115 mm, 1.0 mm
Volumen 0.013 Kubikdezimeter
Zulassung OSA
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Trennscheibe gerade Best for Inox - Rapido, Spezifikation: A 60 W INOX BF, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,0 mm, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung, Trennscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben