Trennscheibe gerade Best for Inox - Rapido A 60 W INOX BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,0

Artikelnummer: Z00183941
EAN: 3165140733441
Herstellernummer: 2608603492
Trennscheibe gerade Best for Inox - Rapido A 60 W INOX BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,0
UVP: 2,70 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,21 € VE 1 Stück Netto 1,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Best for Inox - Rapido, Spezifikation: A 60 W INOX BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,0 mm, Gerade, extrem hohe Lebensdauer, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung, Trennscheibe für Inox der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzart Handeinsatz
Volumen 0.021 Kubikdezimeter
Max. U/min 12250
Dicke 1,0 Millimeter
Bohrung 22,2 mm
Product Type Zubehör
Qualität Universalscheibe
Abmessung Höhe 1.320 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Abmessung Breite 125 Millimeter
Ausführung gerade
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Kornart sonstige
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Breite (mm) 1.0
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen