Trennscheibe gerade Best for Inox Rapido Long Life A 60 W BF 41, 115x22,23x1 mm

Artikelnummer: Z00187578
EAN: 3165140449236
Herstellernummer: 2608602220
Trennscheibe gerade Best for Inox Rapido Long Life A 60 W BF 41, 115x22,23x1 mm
UVP: 3,30 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,49 € VE 1 Stück Netto 1,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Best for Inox - Rapido Long Life, Spezifikation: A 60 W BF 41, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1,0 mm, extrem hohe Lebensdauer für Inox und Metall, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent , die dünne Rapido-Scheibe bietet viele Vorteile: Schnellen und sauberen Schnitt bei geringem Kraftaufwand, sehr genau, weniger Lärm und Staub und keine Blauverfärbung oder Gratbildung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 1 Millimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Kornart sonstige
Max. U/min 12250
Qualität Leistungsscheibe
Einsatzbereich Stahl
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Ausführung gerade
Bohrung 22,2 mm
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Abmessung Breite 115 Millimeter
Dicke 1,0 Millimeter
Breite (mm) 1.0
Product Type Zubehör
Einsatzart Handeinsatz
Volumen 0.013 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen