Trennscheibe gerade Best for Metal A 30 V BF, 125 mm, 22,23 mm, 2,5 mm

Artikelnummer: Z00184972
EAN: 3165140733786
Herstellernummer: 2608603526
Trennscheibe gerade Best for Metal A 30 V BF, 125 mm, 22,23 mm, 2,5 mm
Inkl. Steuern: 5,83 € VE 1 Stück Netto 4,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Best for Metal, Spezifikation: A 30 V BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 125
Breite (mm) 2.5
Einsatzbereich Stahl
Einsatzart Handeinsatz
Dicke (mm) 2,5
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Kornart sonstige
Bohrung 22,2 mm
Ausfuehrung gerade
Abmessung Höhe (mm) 2.600
Abmessung Breite (mm) 125
Volumen (dm³) 0.041
Scheibendurchmesser (mm) 125
Qualität Universalscheibe
Max. U/min 12250
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen