Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Trennscheibe gerade Best for Metal A 30 V BF, 230 mm, 2,5 mm

Artikelnummer
Z00184976
EAN
3165140733823
Herstellernummer
2 608 603 530
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
36,39 € 31,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184976
EAN
3165140733823
Herstellernummer
2 608 603 530
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite230 Millimeter
Abmessung Höhe2 Millimeter
Abmessung Länge230 Millimeter
Ausführunggerade
Bohrung22,2 mm
Bohrungsdurchmesser22.23
Breite2.5
Bruttogewicht0,228 Kilogramm
Dicke2.5
Durchmesser230
EinsatzartHandeinsatz
EinsatzbereichStahl
HerkunftslandDE
Höhe2 Millimeter
Kornartsonstige
Max. U/min6650
Nettogewicht0,228 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
QualitätUniversalscheibe
RabattgruppeC0H
SOL Date01.04.2013
Scheibendurchmesser230
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 30 V BF, 230 mm, 2.5 mm
Volumen0,106 Millimeter
Zolltarifnummer68042290
ZulassungOSA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Trennscheibe gerade Best for Metal, Spezifikation: A 30 V BF, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2,5 mm, Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente