Trennscheibe gerade Best for Metal - Rapido A 60 W BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,0 mm

Artikelnummer: Z00184960
EAN: 3165140733663
Herstellernummer: 2608603514
Trennscheibe gerade Best for Metal - Rapido A 60 W BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,0 mm
UVP: 2,80 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 1,36 € VE 1 Stück Netto 1,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Trennscheibe gerade Best for Metal - Rapido A 60 W BF, 125 mm, 22,23 mm, 1,0 mm

        
  • Spezifikation: A 60 W BF 
  •     
  • Durchmesser: 125 mm 
  •     
  • Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm 
  •     
  • Dicke: 1,0 mm 
  •     
  • Extrem hohe Lebensdauer 
  •     
  • Schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung und Blauverfärbung 
  •     
  • Trennscheibe für Metall der Spitzenklasse für höchste Anforderungen 
  •     
  • Passend zu handgeführten Winkelschleifern 
  •     
  • Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.016 Kubikdezimeter
Kornart sonstige
Abmessung Breite 125 Millimeter
Max. U/min 12250
Einsatzart Handeinsatz
Product Type Zubehör
Dicke 1,0 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Ausführung gerade
Einsatzbereich Stahl
Qualität Universalscheibe
Breite (mm) 1.0
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Bohrung 22,2 mm
Scheibendurchmesser 125 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen