Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 125 mm, 22,23 mm, 2 mm

Artikelnummer: Z00185278
EAN: 3165140070904
Herstellernummer: 2608600094
Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 125 mm, 22,23 mm, 2 mm
UVP: 2,15 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 0,98 € VE 1 Stück Netto 0,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido Standard, Spezifikation: AS 46 T INOX BF, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 2 mm, Trennscheibe für Inox für hohe Anforderungen, passend zu handgeführten Winkelschleifern, maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser), Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Product Type Zubehör
Dicke 2,0 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Breite (mm) 2.0
Bohrung 22,2 mm
Ausführung gerade
Abmessung Breite 125 Millimeter
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Kornart sonstige
Volumen 0.047 Kubikdezimeter
Einsatzart Handeinsatz
Max. U/min 12250
Einsatzbereich Stahl/INOX/Gusseisen/NE
Qualität Universalscheibe

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen